すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA575WT-205

品名 : φ104mm/5400g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄)

仕様

メーカーオーエッチ工業型番UKH-K10G
用途機械などの修理・組み立て、板金作業に頭重量4.4kg
頭径104mm全長910mm
ヘッド長190mm全重量5.4kg
ヘッド硬度HDD 40°材質頭:ウレタン
柄:ファイバーグラス
芯金:機械構造用炭素鋼管(STKM-13C)
鋼球:スチールショット
クサビ:ファイバーグラス・黒芯可鍛鋳鉄(UKH-K06G以上)
グリップ:塩化ビニル
接着剤:エポキシ系、シアノアクリレート系
使用温度-20~50℃
ショックレス構造
低反発・低摩擦のウレタン樹脂を使用しているので、打撃時にキズをつけにくい
グラスファイバー柄の使用により柄折れが減少
耐油性があります。
販売価格

38,600円(税抜)/ 42,460円(税込)

カタログ価格

38,600円(税抜)/42,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 09:07現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0111ページ
バリエーション一覧
EA575WT-203 φ 94mm/3700g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄)
EA575WT-204 φ104mm/4900g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄)
EA575WT-205 φ104mm/5400g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ110ページ
  • エスコ便利カタログ111ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top