すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA572HN-1

品名 : φ25x200mm カッパーポンチ

仕様

メーカーオーエッチ工業型番COP-25
用途金型・機械の組立・修理に先端径25mm
全長200mm重量0.76kg
材質本体:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)
グリップ:ゴム
ヘッド:銅
ロールピン:炭素鋼
焼入硬度HRC35°~40°
狭い所へキズをつけずに打撃できる当て金です。
平らな打撃面なのでヘッドの角で、ベアリングの叩き抜き・打ち込みがしやすい!
ヘッド交換時に使用する抜きピン付き
交換用ヘッド:EA575WW-11
<注意>
・本製品は打撃面が小さいので、銅ヘッドがマクレやすいです。グラインダー等でマクレを取り除いてからご使用ください。
・過酷なご使用により、本体や打撃面にケガが生じる場合がありますので、保護めがねや防具を装着し、周囲の安全を確認してご使用ください。
販売価格

6,470円(税抜)/ 7,117円(税込)

カタログ価格

6,470円(税抜)/7,117円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/20 10:59現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0112ページ
バリエーション一覧
EA572HN-1 φ25x200mm カッパーポンチ
EA572HN-2A φ25x280mm カッパーポンチ
その他関連
部品EA575WW-11 : 25mm 銅ハンマーヘッド
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ112ページ
  • エスコ便利カタログ113ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top