すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA575WV-30

品名 : φ57mm/6400g 鉛ハンマー

仕様

メーカーオーエッチ工業型番NH-120
用途機械の組立て、微調節作業、鈑金作業に頭重量5.8kg
頭径57mm全長900mm
ヘッド長158mm全重量6.4kg
材質頭:鉛
柄:木
クサビ:アルミダイカスト(ADC12)
ヘッド硬度HRL 55°
鉛は柔らかく重いので対象物に傷をつけずに強打でき、打撃力の調整がしやすいハンマーです。
販売価格

36,800円(税抜)/ 40,480円(税込)

カタログ価格

36,800円(税抜)/40,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/22 02:06現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0113ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ112ページ
  • エスコ便利カタログ113ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top