すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575WV-34

品名 : 600g/φ40x360mm アルミハンマー

仕様

メーカーオーエッチ工業型番AH-30
用途機械修理時のシャフト・コッターなどの打ち込み・打ち抜きに全長360mm
頭サイズ(対辺×長さ)40×120mm頭重量450g
全重量600g材質頭:アルミ(ジュラルミン A2017-T4)、柄:木
ヘッド硬度HB 110°
圧延アルミを加工しているので、比較的ねばりがあります。
打撃時、振動を与える性質があるので、シャフト・ピンなどの打ち込み・打ち抜きに便利です。
軽くて打撃力があります。
販売価格

6,670(税抜)/ 7,337円(税込)

カタログ価格

6,670円(税抜)/7,337円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/31 00:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0113ページ
バリエーション一覧
EA575WV-32 300g/φ30x310mm アルミハンマー
EA575WV-33 400g/φ35x310mm アルミハンマー
EA575WV-34 600g/φ40x360mm アルミハンマー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ112ページ
  • エスコ便利カタログ113ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top