すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA576F-31

品名 : 3-30mm 革ポンチキット(15個組)

2個の刃がハンドルに取付けられる為、一度にきれいなパッキンが作れます

仕様

メーカーBOEHM<セット内容>ポンチ×15個、
衝撃吸収式打撃ハンドル(EA576F-310)×1個
ポンチサイズφ3・4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30mm(15個)ハンドルサイズ79(W)×28.5(D)×160(H)mm
ハンドル重量545gケースサイズ220(W)×40(D)×160(H)mm
ケース材質ポリプロピレン総重量1.2kg
パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングの製作に
二個のポンチを装着可能でリング状パッキンも製作可能
チャック・ハンドル一体型
打ちつけやすいハンマー形状(衝撃吸収仕様)
販売価格

31,500円(税抜)/ 34,650円(税込)

カタログ価格

31,500円(税抜)/34,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 09:40現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0573ページ
その他関連
セット商品EA576F-103 : 3mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-104 : 4mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-106 : 6mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-108 : 8mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-110 : 10mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-112 : 12mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-114 : 14mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-116 : 16mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-118 : 18mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-120 : 20mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-122 : 22mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-124 : 24mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-126 : 26mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-128 : 28mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-130 : 30mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-310 : [EA576F-31,-31B用]φ2-30mm 革ポンチハンドル
ウェブカタログ画像
  • 革ポンチキット

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ572ページ
  • エスコ便利カタログ573ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top