すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA576F-33

品名 : 2-30mm 革ポンチキット(19個+330mmカッター付)

2個の刃がハンドルに取付けられる為、一度にきれいなパッキンが作れます

仕様

メーカーBOEHMセット内容ポンチ×19個、ハンドル×1個、センタリングチップ×1個、コンパスカッターφ330mm×1個、替刃×1枚
ポンチサイズφ2・3・4・5・6・7・8・9・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30mm(19個)ケースサイズ260×200×45mm
総重量1.68kg
パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングの製作に
二個のポンチを装着可能でリング状パッキンも製作可能
チャックハンドル一体型
打ちつけやすいハンマー形状(衝撃吸収仕様)
φ330mmのコンパスカッター付
販売価格

44,700円(税抜)/ 49,170円(税込)

カタログ価格

44,700円(税抜)/49,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/20 09:39現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0573ページ
その他関連
セット商品EA576F-211 : [EA576F-31B・33・51・52・60用] 替えセンターピン
セット商品EA576F-213 : [EA576F-31B・33用] コンパスカッター用替ロッド
セット商品EA576F-215 : [EA576F-31B・33・60用] コンパスカッター用替刃
セット商品EA576F-102 : 2mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-103 : 3mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-104 : 4mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-105 : 5mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-106 : 6mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-107 : 7mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-108 : 8mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-109 : 9mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-110 : 10mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-112 : 12mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-114 : 14mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-116 : 16mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-118 : 18mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-120 : 20mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-122 : 22mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-124 : 24mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-126 : 26mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-128 : 28mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-130 : 30mm 革ポンチ替刃
ウェブカタログ画像
  • 円形カッター付属

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ572ページ
  • エスコ便利カタログ573ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top