すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA576MH-8

品名 : 8mm 両面ハトメ(アルミ製/20組)

仕様

内径8mm番手#22
適用厚2.5㎜材質アルミ(JIS:H-4000)
入数20組
布、皮革、厚紙、ビニールなどの補修・補強・製作に
サビにくく手軽に使えるアルミ製
両面ハトメで、表・裏が美しい仕上がり
【使用例】
・帽子などのアクセントに
・ベルト穴の補強に
・オリジナルTシャツ作りに
※ハトメパンチは下記の【その他関連】を参照ください。
販売価格

385円(税抜)/ 424円(税込)

カタログ価格

385円(税抜)/424円(税込)

在庫数

最新在庫: 36

(2026/11/06 02:11現在)

更新
商品入数20販売単位pk
カタログページ2092ページ
バリエーション一覧
EA576MH-8 8mm 両面ハトメ(アルミ製/20組)
EA576MH-10 10mm 両面ハトメ(アルミ製/20組)
EA576MH-12 12mm 両面ハトメ(アルミ製/20組)
EA576MH-15 15mm 両面ハトメ(アルミ製/10組)
その他関連
オプションEA576MA-12 : 8mm 両面ハトメパンチ
オプションEA576MB-4 : 8mm ハトメパンチ
本体EA576MB-4 : 8mm ハトメパンチ
本体EA576MW : 8-15mm ハトメパンチ・プレス
本体EA576MB-108A : 8mm 両面ハトメパンチセット
本体EA576MP-50 : 4-15mm ハトメパンチセット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ2092ページ
  • エスコ便利カタログ2093ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top