すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA576TA

品名 : ハンドパンチャーセット

カタログ訂正

25/12/24 ●全長 誤:250mm 正:255mm(No.56、57 9032)

仕様

メーカートップ工業(TOP)型番PU-105
用途板金、レザーなどの穴抜きにサイズポンチ:5.5・6.5・7.5・8.5・10.5mm
ダイス:5.7・6.7・7.7・8.7・10.7mm
穴あけ能力鉄板厚:1.6mm(1枚)
ステンレス厚:1.0mm(1枚)
口深さ10~40mm
全長255mmケースサイズ305×130×45(H)mm
重量2kg
本体はオール鍛造品で熱処理済の為、強靭でゆがみません。
板金・レザー等の穴抜きに返りバリができず、きれいに穴明けができます。
<注意>
・ステンレス板の穴明け能力は、1.0mm厚までとなります。
・ポンチ・ダイスの割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。
・工具の使用目的以外に使用しないでください。
販売価格

33,500円(税抜)/ 36,850円(税込)

カタログ価格

33,500円(税抜)/36,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/20 09:39現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0101ページ
その他関連
セット商品EA576TA-11 : [EA576TA用] 5.5mm ポンチ
セット商品EA576TA-12 : [EA576TA用] 6.5mm ポンチ
セット商品EA576TA-13 : [EA576TA用] 7.5mm ポンチ
セット商品EA576TA-14 : [EA576TA用] 8.5mm ポンチ
セット商品EA576TA-15 : [EA576TA用] 10.5mm ポンチ
セット商品EA576TA-21 : [EA576TA用] 5.7mm ダイス
セット商品EA576TA-22 : [EA576TA用] 6.7mm ダイス
セット商品EA576TA-23 : [EA576TA用] 7.7mm ダイス
セット商品EA576TA-24 : [EA576TA用] 8.7mm ダイス
セット商品EA576TA-25 : [EA576TA用] 10.7mm ダイス
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ100ページ
  • エスコ便利カタログ101ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top