すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA579AM-50

品名 : 6本組 パテナイフセット(ステンレス/軟)

仕様

メーカーEDMA(エドマ)型番610161
<セット内容>6本組全長パテナイフ:230mm
多機能ナイフ:220mm
刃幅パテナイフ:40・100・120・150・200mm
多機能ナイフ:80mm
刃材質ステンレス
腰の硬さケースサイズ485×280×40mm
重量1.75kg多機能ナイフ栓抜き、釘抜きおよびセッター、ペイント缶切り、ローラークリーナー、スクレーパー、パテナイフ、アンマスキングナイフ、フィラー/クラッククリーニングナイフ、ヤスリ、カッターナイフ、11mm(1/4”)レンチ、14mm(3/ 8”)スパナ
鏡面仕上げ
ケースはファスナー開閉式で持ち運びに便利な取っ手付です。ポケット幅はパテナイフに合わせて設計されており、整理整頓が楽にできます。パテナイフを固定するベルト付(マジックテープ)
販売価格

23,200(税抜)/ 25,520円(税込)

カタログ価格

23,200円(税抜)/25,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/08/31 23:58現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ0125ページ
その他関連
セット商品EA579AM-40 : 485x280x 40mm パテナイフ収納用ポーチ
セット商品EA579AM-51 : 40x230mm パテナイフ(一体型/ステンレス/軟)
セット商品EA579AM-54 : 100x230mm パテナイフ(一体型/ステンレス/軟)
セット商品EA579AM-55 : 120x230mm パテナイフ(一体型/ステンレス/軟)
セット商品EA579AM-56 : 150x230mm パテナイフ(一体型/ステンレス/軟)
セット商品EA579AM-57 : 200x230mm パテナイフ(一体型/ステンレス/軟)
ウェブカタログ画像
  • ケース
  • エスコ便利カタログ124ページ
  • エスコ便利カタログ125ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top