すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA581DA-106

品名 : 墨つぼ用つぼ綿(EA581DA-36,61用)

仕様

メーカーTJMデザイン(TAJIMA)型番CH-WAT
材質綿:セルロース
EA581DA-36、-61用替つぼ綿セット
販売価格

290円(税抜)/ 319円(税込)

カタログ価格

290円(税抜)/319円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/10/28 21:52現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0723ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA581DA-101 墨つぼ用つぼ綿(旧EA581DA-11用)
    EA581DA-102 墨つぼ用つぼ綿(EA581DA-10用)
    EA581DA-103 墨つぼ用つぼ綿(EA581DA-7、-8A用)
    EA581DA-104 墨つぼ用つぼ綿(EA581DA-4、-5用)
    EA581DA-105 墨つぼ用つぼ綿(EA581DA-31,32用)
    EA581DA-106 墨つぼ用つぼ綿(EA581DA-36,61用)
    その他関連
    本体EA581DA-36 : 15m 墨つぼ(ミニ/黒)
    本体EA581DA-61 : 30m 墨つぼ(ミニ/青)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ722ページ
    • エスコ便利カタログ723ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top