すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA585JD-3A

品名 : φ 35mm/605mm ケーブルカッター

仕様

ブランド名M-Creative型番MC20E325
切断能力IV線:400m㎡
VVR線:60m㎡×3心
CV線:400m㎡
CVT線:60m㎡
最大切断能力φ35mm
全長605mm重量2230g
ハンドル材質アルミ合金
銅線専用
刃部は精密鍛造された刃物専用特殊鋼を使用、太い電線を楽に切断できるようにし、ケーブルの丸みをほとんど変化させません。
倍力(オートギアシフト)機構により、ハンドル荷重が約1/2に!
A:てこ方式→B:倍力(オートギアシフト)機構→C:てこ方式

A:刃物が被覆を切断するまでは、てこ方式(ハンドル荷重が軽い範囲)
B:銅線の切り始めから半分以上切断するまでには、倍力機構(オートギアシフト機構)切替え切断(最も力を必要とする部分)
C:銅線が残り少なくなった時点で再びてこ方式切断
<注意>
・活線作業には絶対に使用しないでください。感電の恐れがあり、非常に危険です。
・指定された電線以外には使用しないでください。
・切断能力以内でご使用ください。
・ご使用前に各部に損傷がないかチェックし、損傷がある場合は修理に出してください。
・高所作業の際は、しっかりした足場の確保と工具の落下にご注意ください。事故やケガの恐れがあります。
販売価格

23,800円(税抜)/ 26,180円(税込)

カタログ価格

23,800円(税抜)/26,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/20 14:03現在)

更新
商品入数1販売単位丁
その他関連
部品EA585JD-13A : ケーブルカッター替刃(EA585JD-3A用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top