3段階のラチェット機構とテコの原理を利用したデザインにより、片手での操作が可能です。
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 95 31 250 |
|---|
| 全長 | 250mm | 切断能力 | φ32mm(240m㎡) |
|---|
| 仕上げ | ラッカー | ハンドル | コンフォート |
|---|
| 重量 | 676g | | |
|---|
| 銅・アルミケーブルの単線・複合線用(スチールワイヤーの切断はできません。) |
| 軽量かつコンパクトで、狭所でも使用できます。 |
| 焼き入れされ、精密に研磨された刃先により、ケーブルを潰すことなく、滑らかかつ綺麗に切断します。 |
| 挟み込み防止機構により、指が挟まれるのを防ぎます。 |
| ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。 |
| 販売価格 | 46,900円(税抜)/
51,590円(税込)
| カタログ価格 | 46,900円(税抜)/51,590円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/10/20 14:54現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
|---|