すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589AH-28

品名 : 160mm カッターナイフ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ロックオート刃長(mm)100
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5
全長160mm材質刃:炭素鋼(カーボンスチール)
本体:ポリプロピレン
ブレードホルダー:ステンレス鋼
重量72g付属替刃2枚
カーペット、乾式壁、壁装材などをカットします。
本体に替刃(2枚)が収納されています。
販売価格

1,620(税抜)/ 1,782円(税込)

カタログ価格

1,620円(税抜)/1,782円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/19 20:09現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA589AJ-22
  • 品番

    EA589AJ-22

  • コメント

    100x18x0.5mm チタンコ-ト刃

その他関連
部品EA589AH-42 : 100x18x0.5mm [EA589AH-27・-28用]替刃(5枚)
部品EA589AH-43 : 100x18x0.5mm[EA589AH-27・-28用]替刃(10枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top