すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589CA-51B

品名 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番LBB50K
用途EA589BB、EA589BF、EA589BH、EA589BS-2、EA589CD、EA589CH-1、EA589CH-2、EA589CY-10、EA589CY-11、EA589CY-20、EA589CY-21、EA589CY-30A、旧EA589B、旧EA589BJ、旧EA589CB、旧EA589CY-30用替刃です。刃材質SK-120(特専黒刃)
刃長100mm刃幅18mm
刃厚0.5mm入数50枚入り
カッターナイフ替刃の適合刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。
大型カッターナイフ用の鋭角研磨で切れ味を重視した特専黒刃です。
初期の切れ味と入り込みに極めて優れ、刃も錆びにくく、プロ仕様の刃です。
紙から薄手のベニヤ板まで幅広い用途に対応できます。
販売価格

1,500円(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/10/07 23:05現在)

更新
商品入数50販売単位pk
カタログページ1800ページ1802ページ
バリエーション一覧
EA589CA-51B 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
EA589BK-1 80x 9x0.38mm カッターナイフ替刃(10枚)
EA589CA-50B 80x9x0.38mm カッターナイフ替刃(50枚)
EA589BK-3 109x9.0x0.2mm カッターナイフ替刃(特専黒刃/50枚)
その他関連
本体EA589B : 170mm カッターナイフ
本体EA589BB : 270mm カッターナイフ
本体EA589BF : 153mm カッターナイフ(替刃3枚収納)
本体EA589BH : 150mm カッターナイフ
本体EA589BJ : 155mm カッターナイフ
本体EA589BS-2 : 155mm[刃折器付]カッターナイフ
本体EA589CD : 148mm カッターナイフ
本体EA589CH-1 : 156mm カッターナイフ(超鋭角刃/ラバーグリップ)
本体EA589CH-2 : 156mm カッターナイフ(超鋭角刃/ラバーグリップ)
本体EA589CY-10 : 165mm カッターナイフ(ネジロック式/ソフトグリップ)
本体EA589CY-20 : 165mm カッターナイフ(オートロック式/ソフトグリップ)
本体EA589CY-30A : 165mm カッターナイフ(爪付)
本体EA589CH-7 : 156mm カッターナイフ(ホルダー付)
本体EA589CY-11 : カッターナイフ(替刃10枚付セット)
本体EA589CY-21 : カッターナイフ(替刃10枚付セット)
本体EA589CY-25 : 160mm カッターナイフ(ソフトグリップ)
本体EA589CD-21 : 156.92mm カッターナイフ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1800ページ
  • エスコ便利カタログ1801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top