すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589CD-10

品名 : カッターナイフ(替刃10枚付セット)

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番本体:11B
替刃:LB10K
※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>2点セット
本体:148mm カッターナイフ(EA589CD)
替刃:110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)(EA589CA-1)×1
用途紙から合板までの万能タイプ
様式ネジロック式材質本体:ABS樹脂
替刃:SK-120(炭素工具鋼)
全長148mm刃長100mm
刃幅18mm刃厚0.5mm
重量83g入数替刃×10枚
アイコン
販売価格

945円(税抜)/ 1,040円(税込)

カタログ価格

945円(税抜)/1,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/07 18:11現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ1800ページ
バリエーション一覧
EA589CD 148mm カッターナイフ
EA589CD-10 カッターナイフ(替刃10枚付セット)
その他関連
部品EA589CA-1 : 110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
部品EA589CA-3 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃・折れ線無(10枚)
部品EA589CA-51 : 110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
ウェブカタログ画像
  • 刃先までしっかり固定できるネジロック式です。
  • エスコ便利カタログ1800ページ
  • エスコ便利カタログ1801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top