すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA590-13

品名 : 8本組 スナップリングプライヤー

ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番002004SB
〈セット内容〉8点セットEA590AJ-112-25mm 穴用スナップリングプライヤー
全長140mm、先端チップ径1.25mm、重量100g
EA590AJ-219-60mm 穴用スナップリングプライヤー
全長180mm、先端チップ径1.8mm、重量180g
EA590AK-112-25mm 穴用スナップリングプライヤ-/90゚
全長140mm、先端チップ径1.25mm、重量100g
EA590AK-219-60mm 穴用スナップリングプライヤ-/90゚
全長180mm、先端チップ径1.8mm、重量180g
EA590BJ-110-25mm 軸用スナップリングプライヤー
全長130mm、先端チップ径1.25mm、重量100g
EA590BJ-219-60mm 軸用スナップリングプライヤー
全長165mm、先端チップ径1.8mm、重量180g
EA590BK-110-25mm 軸用スナップリングプライヤー/90゚
全長130mm、先端チップ径1.25mm、重量100g
EA590BK-219-60mm 軸用スナップリングプライヤー/90゚
全長165mm、先端チップ径1.8mm、重量180g
研磨仕上げ
プラスチックパッケージ入り
スリムなヘッド形状:狭い場所での作業が可能です。
スナップリングを確実に保持:リングとの接触面積が広い為、リングを誤って飛ばすことなくさぎょうできます。
強靭な先端チップ:固着したリングも安心して取り外すことができます。
ガタのない先端チップ:特殊バネ鋼製の先端チップは強固に固定されておりガタはありません。
スクリュージョイント:精密で、滑らかに可動します。
アイコン
販売価格

36,200(税抜)/ 39,820円(税込)

カタログ価格

36,200円(税抜)/39,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/08/03 15:00現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0335ページ
バリエーション一覧
EA590-13 8本組 スナップリングプライヤー
EA590-14 8本組 スナップリングプライヤー(ケース入)
その他関連
セット商品EA590AJ-1 : 12 -25mm 穴用精密スナップリングプライヤー
セット商品EA590AJ-2 : 19 -60mm 穴用精密スナップリングプライヤー
セット商品EA590AK-1 : 12 -25mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚
セット商品EA590AK-2 : 19 -60mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚
セット商品EA590BJ-1 : 10 -25mm 軸用精密スナップリングプライヤー
セット商品EA590BJ-2 : 19 -60mm 軸用精密スナップリングプライヤー
セット商品EA590BK-1 : 10-25mm 軸用精密スナップリングプライヤー90゚
セット商品EA590BK-2 : 19- 60mm軸用精密スナップリングプライヤー90゚
ウェブカタログ画像
  • 軸用
  • 穴用
  • エスコ便利カタログ334ページ
  • エスコ便利カタログ335ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top