すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813W-6

品名 : DC18V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー

仕様

メーカーBLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)型番BL1518N
電圧18V種類リチウムイオン1.5Ah
販売価格

8,510円(税抜)/ 9,361円(税込)

カタログ価格

8,510円(税抜)/9,361円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/17 00:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0850ページ0852ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA813W-1 DC10.8V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813W-2 DC10.8V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813W-6 DC18V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813W-7 DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813W-15 DC36V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813W-8 14.4-18.0V 充電器
    EA813W-16 36.0V 充電器
    その他関連
    本体EA813WA-1 : DC 18V マルチツール(充電式)
    本体EA809XV-102 : DC18V ランダムサンダー本体(充電式)
    本体EA813WB-12 : DC18V ドライバードリル(充電式)
    本体EA813WB-13 : DC18V ドライバードリル(充電式)
    本体EA813WB-21 : DC18V 振動ドライバードリル(充電式)
    本体EA813WB-31 : DC18V インパクトドライバー(充電式)
    本体EA813WB-32 : DC18V インパクトドライバー(充電式)
    本体EA851BA-1 : φ140mm/18V [充電式]電動丸鋸
    本体EA854DA-1 : DC18V ジグソー(充電式)
    本体EA857TA-1 : DC18V セーバーソー(充電式)
    本体EA898CB-11 : DC18V/250mm チェーンソー(充電式)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ850ページ
    • エスコ便利カタログ851ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top