すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA590MC-11

品名 : 6-16/ 9-15mm スナップリングプライヤ/45゚内外兼用

錆や腐食に強い黒色仕上げ

仕様

先端角度45°リング径:軸6~16mm
リング径:穴9~15mm全長150mm
アイコン
販売価格

5,030円(税抜)/ 5,533円(税込)

カタログ価格

5,030円(税抜)/5,533円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 17:19現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0330ページ

代替品

EA590HA-46
  • 品番

    EA590HA-46

  • コメント

    違い:メーカー・適応リング径等

バリエーション一覧
EA590MC-11 6-16/ 9-15mm スナップリングプライヤ/45゚内外兼用
EA590MC-12 17-23/16-26mm スナップリングプライヤ/45゚内外兼用
EA590MC-14 38-89/30-76mm スナップリングプライヤ/45゚内外兼用
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • カムロック式
  • 穴用
  • 軸用

資料

使用方法説明
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ330ページ
  • エスコ便利カタログ331ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top