すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MG-48

品名 : 1.0mm ボールペン(赤・10本)

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番SN10010.15
商品名ベリー楽ノックインク色赤
機構ノック式全長140mm
軸径φ11.0mm厚さ16.0mm
ボール径1.0mm替芯EA765MG-164(黒)
軸仕上軸:再生PC樹脂、ラバーグリップ付
クリップ:ABS樹脂
重量8.7g(1本あたり)
入数10本入り
最適粘度のインクで書き味がなめらかで、ガリつきやボテが少ないボールペンです。
曲線フォルムとディンプル付で握りやすい、疲れづらい、滑らないグリップです。
グリーン購入法適合品
エコマーク取得商品
販売価格

1,000円(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 17:19現在)

更新
商品入数10販売単位箱
カタログページ1777ページ
バリエーション一覧
EA765MG-47 1.0mm ボールペン(黒・10本)
EA765MG-48 1.0mm ボールペン(赤・10本)
EA765MG-49 1.0mm ボールペン(青・10本)
ウェブカタログ画像
※10本入り
  • ※10本入り
  • ※本商品は48です。

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1776ページ
  • エスコ便利カタログ1777ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top