すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA590MC-120

品名 : 12本組 スナップリングプライヤー(内外兼用)

錆や腐食に強い黒色仕上げ

仕様

〈セット内容〉13点セット
・EA590MC-1
(6-16mm 兼用スナップリングプライヤー)
・EA590MC-2
(17-23mm 兼用スナップリングプライヤー)
・EA590MC-3
(24-37mm 兼用スナップリングプライヤー)
・EA590MC-4
(38-89mm 兼用スナップリングプライヤー)
・EA590MC-11
(6-16mm 兼用スナップリングプライヤ-/45゚ )
・EA590MC-12
(17-23mm 兼用スナップリングプライヤ-/45゚ )
・EA590MC-13
(24-37mm 兼用スナップリングプライヤ-/45゚ )
・EA590MC-14
(38-89mm 兼用スナップリングプライヤ-/45゚ )
・EA590MC-21
(6-16mm 兼用スナップリングプライヤ-/90゚ )
・EA590MC-22
(17-23mm 兼用スナップリングプライヤ-/90゚ )
・EA590MC-23
(24-37mm 兼用スナップリングプライヤ-/90゚ )
・EA590MC-24
(38-89mm 兼用スナップリングプライヤ-/90゚ )
・プラスチックケース
先端角度ストレート×4本
45°×4本
90°×4本
ケースサイズ340×240×90mm重量2.3kg
内外兼用
販売価格

59,200(税抜)/ 65,120円(税込)

カタログ価格

59,200円(税抜)/65,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2025/08/04 05:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0336ページ

代替品

EA590HA-57
  • 品番

    EA590HA-57

  • コメント

    違い:全長・適応リング径等

その他関連
セット商品EA590MC-1 : 6-16/ 9-15mm スナップリングプライヤ-(内外兼用)
セット商品EA590MC-2 : 17-23/16-26mm スナップリングプライヤ-(内外兼用)
セット商品EA590MC-3 : 24-37/27-45mm スナップリングプライヤ-(内外兼用)
セット商品EA590MC-4 : 38-89/30-76mm スナップリングプライヤ-(内外兼用)
セット商品EA590MC-11 : 6-16/ 9-15mm スナップリングプライヤ/45゚内外兼用
セット商品EA590MC-12 : 17-23/16-26mm スナップリングプライヤ/45゚内外兼用
セット商品EA590MC-13 : 24-37/27-45mm スナップリングプライヤ/45゚内外兼用
セット商品EA590MC-14 : 38-89/30-76mm スナップリングプライヤ/45゚内外兼用
セット商品EA590MC-21 : 6-16/ 9-15mm スナップリングプライヤ/90゚内外兼用
セット商品EA590MC-22 : 17-23/16-26mm スナップリングプライヤ/90゚内外兼用
セット商品EA590MC-23 : 24-37/27-45mm スナップリングプライヤ/90゚内外兼用
セット商品EA590MC-24 : 38-89/30-76mm スナップリングプライヤ/90゚内外兼用
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ336ページ
  • エスコ便利カタログ337ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top