すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA591HD-23

品名 : 19x44mm タグブランク(ステンレス 長四角/10枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質SUS厚さ0.8mm
サイズ19×44mm穴径3.2mm
穴ピッチ38mm
入数は10枚入です。
販売価格

640(税抜)/ 704円(税込)

カタログ価格

640円(税抜)/704円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 07:45現在)

更新
商品入数10販売単位PACK
カタログページ2336ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA591HD-22
    • 品番

      EA591HD-22

    • コメント

      サイズご確認下さい

    バリエーション一覧
    EA591HD-21 13x33mm タグブランク(ステンレス 長四角/10枚)
    EA591HD-22 16x64mm タグブランク(ステンレス 長四角/10枚)
    EA591HD-23 19x44mm タグブランク(ステンレス 長四角/10枚)
    EA591HD-24 25x51mm タグブランク(ステンレス 長四角/10枚)
    EA591HD-25 25x64mm タグブランク(ステンレス 長四角/10枚)
    EA591HD-26 25x76mm タグブランク(ステンレス 長四角/10枚)
    EA591HD-27 38x76mm タグブランク(ステンレス 長四角/10枚)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2336ページ
    • エスコ便利カタログ2337ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top