すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA591RE-11

品名 : 147mm ローレットホルダー(アヤ目用)

仕様

メーカースーパーツール型番KHS
シャンク角20mm全長147mm
加工可能範囲φ10~250mm重量550g
材質特殊合金鋼仕上げ黒染
付属品六角棒レンチ
アヤ目用ホルダー
ローレット別売
ローレットはEA591RE-41A~-52Aをご使用ください。
<取り付け簡単>
ローレット保持部の初期位置設定機構付き。
初期位置がはっきりわかるため、自動旋盤、NC旋盤への装着も容易
<正確な位置決め不要>
芯ずれは、オートスライド機構により自動調芯できます。
調芯範囲は、初期位置に対心±2.5mm
<きれいな仕上がり>
ローレット保持部が上下に移動することにより、2個のローレットに発生する転造力の差をなくし、均一な溝深さのローレット加工が可能
2個のローレット駒に発生する転造力の差をなくし、均一な溝深さのローレット加工を可能に!
販売価格

27,300円(税抜)/ 30,030円(税込)

カタログ価格

27,300円(税抜)/30,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 06:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0915ページ
その他関連
オプションEA591RE-41A : #14/P 1.81mm ローレット(アヤ目)
オプションEA591RE-42A : #16/P 1.59mm ローレット(アヤ目)
オプションEA591RE-43A : #18/P 1.41mm ローレット(アヤ目)
オプションEA591RE-44A : #20/P 1.27mm ローレット(アヤ目)
オプションEA591RE-47A : #26/P 1.00mm ローレット(アヤ目)
オプションEA591RE-48A : #28/P 0.91mm ローレット(アヤ目)
オプションEA591RE-50A : #32/P 0.79mm ローレット(アヤ目)
オプションEA591RE-52A : #40/P 0.64mm ローレット(アヤ目)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ914ページ
  • エスコ便利カタログ915ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top