すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA595EV-86

品名 : 19.0mm (黒)シリコンカップ・バキューム

仕様

耐熱温度230℃(ESD)
EA595EV-7~-50用
色黒カップ径19.0mm
販売価格

860円(税抜)/ 946円(税込)

カタログ価格

860円(税抜)/946円(税込)

在庫数

最新在庫: 56

(2026/10/30 08:41現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0682ページ
バリエーション一覧
EA595EV-81 3.5mm (黒)シリコンカップ・バキューム
EA595EV-82 6.4mm (黒)シリコンカップ・バキューム
EA595EV-83 9.5mm (黒)シリコンカップ・バキューム
EA595EV-84 13.0mm (黒)シリコンカップ・バキューム
EA595EV-86 19.0mm (黒)シリコンカップ・バキューム
その他関連
本体EA595EV-50 : [電池式]ペンバキューム
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ682ページ
  • エスコ便利カタログ683ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top