すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA595HA-22

品名 : 0.13x110mm/ 5 超精密ピンセット(ステンレス製)

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性

仕様

型番5形状直・鋭
材質ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工)先端幅0.13mm
先端長30.0mm先端厚0.06mm
開口幅8.0mm全長110mm
幅10.0mm高さ11.0mm
重量13.0g
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
5型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
RoHS対応品
販売価格

4,830円(税抜)/ 5,313円(税込)

カタログ価格

4,830円(税抜)/5,313円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/30 08:41現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0672ページ
バリエーション一覧
EA595HA-21 0.11x110mm/ 4 超精密ピンセット(ステンレス製)
EA595HA-22 0.13x110mm/ 5 超精密ピンセット(ステンレス製)
EA595HA-23 0.13x120mm/ 2 超精密ピンセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ672ページ
  • エスコ便利カタログ673ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top