すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA591RE-42

品名 : #16/P 1.59mm ローレット(アヤ目)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカースーパーツール型番KNSRL16
仕様アヤ目荒目
番手No.16円周の山数16
ピッチ1.59mmモジュール0.51
サイズ外径19.2mm×厚み6.35mm×穴径4.76mm材質SKS31
入数2個1組(R目・L目)
転造ローレットホルダーアヤメ用の駒
じん性と耐久性に優れています。
販売価格

1,820(税抜)/ 2,002円(税込)

カタログ価格

1,820円(税抜)/2,002円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/03 14:01現在)

更新
商品入数2販売単位

代替品

EA591RE-42A
その他関連
本体EA591RE-11 : 147mm ローレットホルダー(アヤ目用)
本体EA591RB : 125mm ローレットホルダー(アヤ目用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top