すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA595AK-2

品名 : 0.4x110mm/ HH 精密用ピンセット(ステンレス製)

仕様

型番HH先端直・鋭
材質ステンレス(SUS304)先端幅0.4mm
全長110mm本体幅9.7mm
本体厚み2.0mm
ニッケルメッキ
販売価格

1,790円(税抜)/ 1,969円(税込)

カタログ価格

1,790円(税抜)/1,969円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/30 08:42現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0675ページ
バリエーション一覧
EA595AK-1 0.3x115mm/ 00 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-2 0.4x110mm/ HH 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-3 0.5x125mm/ NN 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-4 0.5x125mm/ MM 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-5 0.4x125mm/ AA 精密用ピンセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ674ページ
  • エスコ便利カタログ675ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top