すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595AR-19

品名 : 120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)

仕様

耐熱温度240℃先端直・鋭
材質チップ:ポリアミド系合成繊維(ESD)
ハンドル:ステンレス
先端幅2mm
全長120mm重量(g)19
販売価格

2,820(税抜)/ 3,102円(税込)

カタログ価格

2,820円(税抜)/3,102円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/09/02 06:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0677ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA595AR-14 110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
    EA595AR-15 120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
    EA595AR-16 110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
    EA595AR-17 120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
    EA595AR-18 110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
    EA595AR-19 120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
    ウェブカタログ画像
    • 先端形状: 直・鋭

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ676ページ
    • エスコ便利カタログ677ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top