すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638KH-71

品名 : 4.7mm ターンバックル(Hook & Eye/ステンレス製)

仕様

材質ステンレス(SUS316)線径(mm)4.7
内径(mm)9.6開口幅(mm)7.6
最小値(mm)123.1最大値(mm)185.6(サイズ参照)
ねじUNC3/16\"使用荷重(kg)45
重量31.7g
耐食性、耐久性に優れています。
海洋、産業での使用に最適です。
アイの部分は溶接されています。
販売価格

1,600円(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/11/03 08:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1363ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638KH-71 4.7mm ターンバックル(Hook & Eye/ステンレス製)
    EA638KH-73 7.9mm ターンバックル(Hook & Eye/ステンレス製)
    EA638KH-74 9.5mm ターンバックル(Hook & Eye/ステンレス製)
    EA638KH-75 12.7mm ターンバックル(Hook & Eye/ステンレス製)
    EA638KH-76 15.8mm ターンバックル(Hook & Eye/ステンレス製)
    EA638KH-77 19.0mm ターンバックル(Hook & Eye/ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • 画像はEA638KH-74
    • サイズ(mm)\nA:4.7、B:63.5、C:7.6、D:9.6、E:185.6\nF:123.1、X:19.0、Y:139.7、Z:6.6

    商品動画

    動画リンク360°動画
    • エスコ便利カタログ1362ページ
    • エスコ便利カタログ1363ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top