すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595AR-24

品名 : 110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)

仕様

先端曲・鋭・特殊耐熱温度240℃
材質チップ:ポリアミド系合成繊維(ESD)
ハンドル:ステンレス
先端幅1.5mm
穴径1.0mm全長110mm
重量(g)17
販売価格

2,820(税抜)/ 3,102円(税込)

カタログ価格

2,820円(税抜)/3,102円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/03/17 13:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0677ページ

代替品

EA595AR-20
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ676ページ
  • エスコ便利カタログ677ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top