すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815FA-30

品名 : AC125V/15A/30m コードリール(防雨型/アース付)

仕様

メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)型番GE-30K
コード長30mコンセント数3個
コンセント定格2P・15A・125V 接地付許容電流15A(※ケーブルの能力値)
電線仕様ソフトンVCT2.0m㎡×3心サイズ275×219×355mm
重量7.5kg
電源パイロットランプ、とび出しプラグ付
防雨コンセントキャップ付
2P・2P接地付兼用の防雨型コンセントを装備。
販売価格

31,800(税抜)/ 34,980円(税込)

カタログ価格

31,800円(税抜)/34,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/17 13:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0871ページ

代替品

EA815DA-2
ウェブカタログ画像
  • 電線サイズによる負荷電流と電圧降下

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ870ページ
  • エスコ便利カタログ871ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top