すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595ED-12

品名 : 120mm アッセンブリーピンセット(ステンレス製)

無反射、マット仕上げ

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番92 02 54
先端曲(45°)・細先端幅1mm
全長120mm材質ステンレス
重量14g
径φ0.6mmの円筒形状部品に特化した先端部
つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。
販売価格

5,510(税抜)/ 6,061円(税込)

カタログ価格

5,510円(税抜)/6,061円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/09/02 10:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0679ページ
ウェブカタログ画像
  • 直径0.6mmの円筒形の部品をつかむことができます
  • エスコ便利カタログ678ページ
  • エスコ便利カタログ679ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top