すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595ED-15

品名 : 120mm アッセンブリーピンセット(ステンレス製)

耐磁性

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番92 12 52
先端曲(85°)・鋭全長120mm
材質ステンレス重量20g
耐磁性
大変頑丈な先端部
つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。
つや消し磨き仕上げ
販売価格

3,760(税抜)/ 4,136円(税込)

カタログ価格

3,760円(税抜)/4,136円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/17 13:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0679ページ

代替品

EA595ED-15A
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ678ページ
  • エスコ便利カタログ679ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top