すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA595EV-14

品名 : 16.0mm ハンディーバキューム

仕様

サイズφ40×89mmカップ径16.0mm
ESDシリコンカップ
ゴム球を握ることにより、空気を球内から排出し、カップで対象物を吸い付けます。
替シリコンカップはEA595EV-81~86をご使用ください。
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
販売価格

5,070円(税抜)/ 5,577円(税込)

カタログ価格

5,070円(税抜)/5,577円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/11/05 17:16現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0682ページ
バリエーション一覧
EA595EV-11 6.4mm ハンディーバキューム
EA595EV-12 9.5mm ハンディーバキューム
EA595EV-13 13.0mm ハンディーバキューム
EA595EV-14 16.0mm ハンディーバキューム
EA595EV-15 19.0mm ハンディーバキューム
その他関連
オプションEA595EV-81 : 3.5mm (黒)シリコンカップ・バキューム
オプションEA595EV-82 : 6.4mm (黒)シリコンカップ・バキューム
オプションEA595EV-83 : 9.5mm (黒)シリコンカップ・バキューム
オプションEA595EV-84 : 13.0mm (黒)シリコンカップ・バキューム
オプションEA595EV-86 : 19.0mm (黒)シリコンカップ・バキューム
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • カップ径:φ16mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ682ページ
  • エスコ便利カタログ683ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top