すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595H-11

品名 : 5本組 超精密ピンセット(チタン製)

モデルチェンジ内容

25/09/19 ケース色の変更(黒→青) (No.56,57 1160)

耐酸性、非磁性(100%)、耐熱性(870℃)

仕様

形状直・細(先端幅:1.90mm、全長:120mm、厚み:0.12mm)
直・鋭(先端幅:0.30mm、全長:110mm、厚み:0.18mm)
直・鋭(先端幅:0.15mm、全長:110mm、厚み:0.15mm)
曲・鋭(先端幅:0.32mm、全長:120mm、厚み:0.18mm)
直・鋭(先端幅:0.20mm、全長:120mm、厚み:0.14mm)
材質純チタン(グレード1)
連続使用温度350℃ケースサイズ130(W)x180(D)x13(H)mm
入数5本組
耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。
主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。
販売価格

36,700(税抜)/ 40,370円(税込)

カタログ価格

36,700円(税抜)/40,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/03/31 22:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0672ページ
その他関連
セット商品EA595HB-3 : 0.2 x120mm/ 1 超精密ピンセット(チタン製)
セット商品EA595HB-12 : 1.9 x120mm/ 2A 超精密ピンセット(チタン製)
セット商品EA595HB-21 : 0.3 x110mm/ 3C 超精密ピンセット(チタン製)
セット商品EA595HB-31 : 0.15x110mm/ 5 超精密ピンセット(チタン製)
セット商品EA595HB-51 : 0.32x120mm/ 7 超精密ピンセット(チタン製)
モデルチェンジ品画像
ケースが青色に変更になります。
  • ケースが青色に変更になります。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ672ページ
  • エスコ便利カタログ673ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top