すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA597BJ-102

品名 : 2.5x4.0mmx50m FRP通線ロッド

仕様

ブランド名PRO MATE型番E-4107R
商品名スーパーイエローフラット用途OAフロアーの通信、電気、コンピューターなどの配線に
ロッド径2.5×4mmロッド長50m
ロッド材質AAS樹脂、FRP(グラスファイバー)フレームサイズ480×190×550(H)mm
リール径φ480mm重量3.8kg
フラット面採用で直進性抜群!
販売価格

34,200(税抜)/ 37,620円(税込)

カタログ価格

34,200円(税抜)/37,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/26 13:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0234ページ
バリエーション一覧
EA597BJ-101 2.5x4.0mmx30m FRP通線ロッド
EA597BJ-102 2.5x4.0mmx50m FRP通線ロッド
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • ロッド材質
  • エスコ便利カタログ234ページ
  • エスコ便利カタログ235ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top