すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA599WE-35

品名 : 470mm/300mm 木工鋸(サヤ付・替刃式/荒目)

仕様

メーカーアルスコーポレーション(ARS)型番PS-30L
用途樹木の手入れに全長470mm
刃長300mm刃厚1.3mm
ピッチ8mm刃材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
ハンドル材質重量140g(サヤ除く)
荒目(30cm)
差刃式
サヤ付き
アサリわけなし
鏡面研磨目立て
販売価格

8,380(税抜)/ 9,218円(税込)

カタログ価格

8,380円(税抜)/9,218円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/09/01 23:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0135ページ
バリエーション一覧
EA599WE-34 400mm/250mm 木工鋸(サヤ付・替刃式/荒目)
EA599WE-35 470mm/300mm 木工鋸(サヤ付・替刃式/荒目)
その他関連
部品EA599WE-45 : 300mm 木工鋸替刃(EA599WE-35用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ134ページ
  • エスコ便利カタログ135ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top