すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA603-128

品名 : 35-152mm ねじ山修正ツール(外ねじ)

仕様

メーカーノガ・ウォーターズ(NOGA)型番NS3000
修正能力35~152mm刃先角度60°
全長305mm重量2kg
ミリねじ、UNFねじ対応
右ねじ、左ねじどちらでも使用可能です。
追加説明●サブ画像は旧カラー(2006まで)
販売価格

48,200(税抜)/ 53,020円(税込)

カタログ価格

48,200円(税抜)/53,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/06/15 20:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0357ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ356ページ
  • エスコ便利カタログ357ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top