すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA687YA-26A

品名 : モンキーレンチ&プライヤーセット(トレー入)

仕様

メーカーSATA型番09909A
モンキーレンチ最大口幅:24mm
全長:200mm
最大口幅:28mm
全長:250mm
ラジオペンチ切断能力
銅線:2.2mm
鉄線:2.0mm
硬線:1.6mm
全長:160mm
ロッキングプライヤー(カーブジョー)最大開口:42mm
全長:175mm
ロッキングプライヤー(ロングノーズ)最大開口:50mm
全長:150mm
入組み点数5点ケース形状ウレタントレータイプ(375×185×45(H)mm)
トレー材質EVA
販売価格

12,400円(税抜)/ 13,640円(税込)

カタログ価格

12,400円(税抜)/13,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 32

(2026/10/29 11:52現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0409ページ
その他関連
関連商品EA683ZF-1A : 745x523x 998mm ツールワゴン(7段)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ408ページ
  • エスコ便利カタログ409ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top