すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA603CA-4

品名 : φ16mm/50mm [EA603CA-2用]ツバ付ピン(2本組)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番AE81-6
先端径16㎜全長50mm
材質工具鋼入数2本
カムプーリーホールドレンチ(EA603CA-2)用 ツバ付ピン
販売価格

1,790(税抜)/ 1,969円(税込)

カタログ価格

1,790円(税抜)/1,969円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 23:42現在)

更新
商品入数2販売単位ST
カタログページ0306ページ
バリエーション一覧
EA603CA-3 φ 8mm/50mm [EA603CA-2用]ストレートピン(2本組)
EA603CA-4 φ16mm/50mm [EA603CA-2用]ツバ付ピン(2本組)
その他関連
本体EA603CA-2 : 450mm カムプーリーホールドレンチ
ウェブカタログ画像
入数:2本
  • 入数:2本
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ306ページ
  • エスコ便利カタログ307ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top