すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA603GB-3

品名 : バルブスプリングコンプレッサー

シリンダーヘッドを取り外さずにバルブのスプリングを外せます

仕様

OHV車用
T型ハンドルでクリアランスを調整しスプリングを圧縮できます。
シリンダーヘッドを取外さずにバルブのスプリングを外せます。
厚み31mm全長147mm
アーム長80mm、93mm固定つかみ部幅22.5mm
重量430g
販売価格

6,420円(税抜)/ 7,062円(税込)

カタログ価格

6,420円(税抜)/7,062円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 21:24現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0303ページ

代替品

EA603GB-4
その他関連
仕様別商品EA603GB : バルブスプリングコンプレッサー
仕様別商品EA603GB-4 : 薄型バルブスプリングコンプレッサー
仕様別商品EA603GB-10 : バルブスプリングコンプレッサーセット
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ302ページ
  • エスコ便利カタログ303ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top