すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA604AJ-29

品名 : 3/8"DR- 93mm オイルフィルターレンチ

仕様

メーカーCTA型番A253
内径(mm)93 (内径はメーカー呼び径です)内寸(mm)93.5
形状36角差込角3/8”
材質スチール
カップ型でオイルフィルターをしっかり掴んで破損なく取り外せます。
販売価格

1,090円(税抜)/ 1,199円(税込)

カタログ価格

1,090円(税抜)/1,199円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/10/25 04:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0311ページ
数量:

この商品には、19点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA604AJ-11 3/8"DR- 64mm オイルフィルターレンチ
    EA604AJ-12 3/8"DR- 65mm オイルフィルターレンチ
    EA604AJ-13 3/8"DR- 65/67mm オイルフィルターレンチ
    EA604AJ-14 3/8"DR- 68mm オイルフィルターレンチ
    EA604AJ-15 3/8"DR- 73mm オイルフィルターレンチ
    EA604AJ-16 3/8"DR- 74mm オイルフィルターレンチ
    EA604AJ-17 3/8"DR- 74/76mm オイルフィルターレンチ
    EA604AJ-18 3/8"DR- 74.5mm オイルフィルターレンチ
    EA604AJ-19 3/8"DR- 76mm オイルフィルターレンチ
    EA604AJ-20 3/8"DR- 76mm オイルフィルターレンチ
    EA604AJ-21 3/8"DR- 76mm オイルフィルターレンチ
    EA604AJ-22 3/8"DR- 80mm オイルフィルターレンチ
    EA604AJ-23 3/8"DR- 82mm オイルフィルターレンチ
    EA604AJ-24 3/8"DR- 84mm オイルフィルターレンチ
    EA604AJ-25 3/8"DR- 86mm オイルフィルターレンチ
    EA604AJ-27 3/8"DR- 90mm オイルフィルターレンチ
    EA604AJ-28 3/8"DR- 93mm オイルフィルターレンチ
    EA604AJ-29 3/8"DR- 93mm オイルフィルターレンチ
    EA604AJ-30 3/8"DR-100mm オイルフィルターレンチ
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    その他資料
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ310ページ
    • エスコ便利カタログ311ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top