すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA604FE-61

品名 : [エアー式]ブレーキブリーダーキット

仕様

使用エアー圧力0.6~0.8MPa吸入口Rp1/4”
容量フルードキャッチボトル:1L
フルード補充ボトル:0.7L
ホースサイズφ8×1100mm
アダプターサイズ21~30・24~32・28~37・32~41mm
ブレーキフルードの抜き取りに
ブレーキフルード交換に便利な4種のアダプター付き
販売価格

5,460円(税抜)/ 6,006円(税込)

カタログ価格

5,460円(税抜)/6,006円(税込)

在庫数

最新在庫: 173

(2026/10/25 02:13現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0314ページ
その他関連
部品EA604FE-62 : フルード充填ボトルセット
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ314ページ
  • エスコ便利カタログ315ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top