すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA604FW-102

品名 : φ11.5- 19mm ベアリングエキストラクター

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番21-41
ベアリング内径(φmm)11.5~19深さ(mm)18
全長(mm)92ねじサイズオス(凸):M10
ニードルベアリングの引き抜き作業に
確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。
奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。
クランクシャフト等からのニードルベアリングの引き抜き作業に。
販売価格

21,500円(税抜)/ 23,650円(税込)

カタログ価格

21,500円(税抜)/23,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 04:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0326ページ
バリエーション一覧
EA604FW-102 φ11.5- 19mm ベアリングエキストラクター
EA604FW-104 φ14.5- 22mm ベアリングエキストラクター
EA604FW-105 φ16.5- 23mm ベアリングエキストラクター
EA604FW-106 φ18.5- 24mm ベアリングエキストラクター
EA604FW-107 φ 20- 25mm ベアリングエキストラクター
その他関連
本体EA604FW-24A : 320mm スライドハンマー
ウェブカタログ画像
※画像はEA604FW-104です。
  • ※画像はEA604FW-104です。
  • エスコ便利カタログ326ページ
  • エスコ便利カタログ327ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top