すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611AG-245

品名 : T45x100mm/5/16"Hex [Torx]インパクトビット

仕様

メーカーWera型番066942
商品名867/2ZサイズT45
全長(mm)100六角シャンク5/16”
販売価格

1,490円(税抜)/ 1,639円(税込)

カタログ価格

1,490円(税抜)/1,639円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/25 03:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0553ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA611AG-145
    バリエーション一覧
    EA611AG-220 T20x100mm/5/16"Hex [Torx]インパクトビット
    EA611AG-225 T25x100mm/5/16"Hex [Torx]インパクトビット
    EA611AG-227 T27x100mm/5/16"Hex [Torx]インパクトビット
    EA611AG-230 T30x100mm/5/16"Hex [Torx]インパクトビット
    EA611AG-240 T40x100mm/5/16"Hex [Torx]インパクトビット
    EA611AG-245 T45x100mm/5/16"Hex [Torx]インパクトビット
    EA611AG-250 T50x100mm/5/16"Hex [Torx]インパクトビット
    ウェブカタログ画像
    ※写真はEA611AG-230です。
    • ※写真はEA611AG-230です。
    • ねじの寸法図
    • エスコ便利カタログ552ページ
    • エスコ便利カタログ553ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top