すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611PA-53

品名 : #3x95mm [+]ドライバービット

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PBE6L.190/3
サイズ(+)#3全長(mm)95
六角シャンク1/4”軸径(mm)6.25
強度と精度に優れた段付きロングプラスビットです。
販売価格

835円(税抜)/ 919円(税込)

カタログ価格

835円(税抜)/919円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/10/25 04:56現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0550ページ
バリエーション一覧
EA611PA-51 #1x95mm [+]ドライバービット
EA611PA-52 #2x95mm [+]ドライバービット
EA611PA-53 #3x95mm [+]ドライバービット
その他関連
関連商品EA550-100A : [+ - Hex]ドライバーセット(ラチェット・差替式)
関連商品EA550-110A : ドライバーセット(ラチェット・差替式)
関連商品EA550P-30 : 軸1/4"x 30mm ドライバーハンドル(ラチェット式)
関連商品EA550-14 : [+,-,Hex] スタビードライバーセット(差替式)
関連商品EA550-40 : 205mm ドライバーハンドル(差替式)
関連商品EA550-60 : 差替式スタビードライバーセット
関連商品EA550PB : ドライバービットセット(ラチェット式ハンドル付)
関連商品EA550PC : ドライバービットセット(ラチェット式ハンドル付)
関連商品EA560PY-11 : 1/4"x135mm ドライバーハンドル
関連商品EA560PY-21A : 1/4"x65㎜ ドライバーハンドル(スタビー)
関連商品EA552A-3 : 65mm ドライバーハンドル(精密用・ESD)
関連商品EA552A-4 : 205mm ドライバーハンドル(精密用/ESD)
関連商品EA552A-5 : 135mm ドライバーハンドル(精密用/ESD)
関連商品EA611AX-51 : 1/4"Hex x 57mm ビットホルダー
関連商品EA611AX-52 : 1/4"Hex x 75mm ビットホルダー(マグネット付)
ウェブカタログ画像
※写真はEA611PA-52です。
  • ※写真はEA611PA-52です。
  • プラスドライバーねじ対応表
  • エスコ便利カタログ550ページ
  • エスコ便利カタログ551ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top