すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612AE-12

品名 : 12x100mm ナットセッター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番115.100-12
先端マグネット付
6ポイント
対辺(mm)12外径(mm)17
全長(mm)100六角シャンク1/4”
販売価格

2,010(税抜)/ 2,211円(税込)

カタログ価格

2,010円(税抜)/2,211円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/07/06 10:31現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA612AE-8A 8x100mm ナットセッター(マグネット付)
    EA612AE-10A 10x100mm ナットセッター(マグネット付)
    EA612AE-12 12x100mm ナットセッター
    EA612AE-107 7 x150mm ナットセッター
    EA612AE-108 8 x150mm ナットセッター
    EA612AE-110 10x150mm ナットセッター
    EA612AE-208A 8x200mm ナットセッター(マグネット付)
    EA612AE-210A 10x200mm ナットセッター(マグネット付)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top