すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA612AZ-501

品名 : M8x100mm 電ドルソケット(六角頭木ねじ用)

仕様

サイズM8全長100mm
六角対辺6.35mm材質鉄鋼S45C
六角ボックスビス(EA949FV-290・EA949FV-305・EA949FV-320)用ビット
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
電動ドリルドライバーを使用して六角ボックスビスをよりしっかりと締結することができます。
電動ドリルドライバーにそのまま装着可能
販売価格

1,720円(税抜)/ 1,892円(税込)

カタログ価格

1,720円(税抜)/1,892円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 22:14現在)

更新
商品入数1販売単位袋
その他関連
本体EA949FV-290 : 5.7x 90mm 木工用ビス(六角頭/113本)
本体EA949FV-305 : 5.7x105mm 木工用ビス(六角頭/97本)
本体EA949FV-320 : 5.7x120mm 木工用ビス(六角頭/86本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top