すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949FY-125

品名 : 4.0x25mm 木工用ビス(ワッシャーヘッド/187本)

仕様

用途金具の取付け、押入れ中段、枕棚などサイズ4.0×25mm
頭径9.5mmねじ長22mm(全ねじ)
頭形状(+)ワッシャーヘッド材質鉄(クロメート)
ケースサイズ76×118×67mm入数187本
木割れ防止と引き寄せに特化した化粧ビス
ビス頭が埋没しにくく、割れを防止できるワッシャーヘッド形状
木割れを防ぐ先端カット刃
屋内専用
ベニヤなどの薄い材料の取り付けにも最適
※ビットは付属しておりません。
販売価格

1,720円(税抜)/ 1,892円(税込)

カタログ価格

1,720円(税抜)/1,892円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 22:14現在)

更新
商品入数187販売単位箱
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949FY-120 4.0x20mm 木工用ビス(ワッシャーヘッド/250本)
    EA949FY-125 4.0x25mm 木工用ビス(ワッシャーヘッド/187本)
    EA949FY-130 4.0x30mm 木工用ビス(ワッシャーヘッド/168本)
    EA949FY-137 4.0x37mm 木工用ビス(ワッシャーヘッド/148本)
    EA949FY-145 4.0x45mm 木工用ビス(ワッシャーヘッド/140本)
    EA949FY-150 4.0x50mm 木工用ビス(ワッシャーヘッド/119本)
    EA949FY-155 4.2x55mm 木工用ビス(ワッシャーヘッド/93本)
    EA949FY-165 4.2x65mm 木工用ビス(ワッシャーヘッド/82本)
    EA949FY-175 4.8x75mm 木工用ビス(ワッシャーヘッド/74本)
    ウェブカタログ画像
    187本入り
    • 187本入り
    • 木割れ防止&引き寄せに特化\n※本商品はローレットなしです
    • 先端カット刃の特徴

    資料

    その他資料
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top