すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA613GE-1

品名 : 1" 打撃めがねレンチ(オフセット型)

仕様

メーカーWRIGHT TOOL対辺1”
全長266mm材質鍛造鋼
重量1.08kg
12ポイント
打撃レンチを使用する時は無反動ハンマーなどを併用してください。
作業を行うときは必ず保護メガネを着用してください。
打撃中にスパナが落ちると危険です。グリップ穴にひもを通して落下を防いでください。
水銀不使用
販売価格

14,200円(税抜)/ 15,620円(税込)

カタログ価格

14,200円(税抜)/15,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/30 16:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0485ページ
数量:

この商品には、25点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA613GE-1 1" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
    EA613GE-2 1・1/16" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
    EA613GE-3 1・1/8" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
    EA613GE-4 1・3/16" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
    EA613GE-5 1・1/4" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
    EA613GE-6 1・5/16" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
    EA613GE-7 1・7/16" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
    EA613GE-8 1・1/2" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
    EA613GE-9 1・5/8" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
    EA613GE-10 1・11/16" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
    EA613GE-11 1・3/4" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
    EA613GE-12 1・13/16" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
    EA613GE-13 1・7/8" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
    EA613GE-14 1・15/16" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
    EA613GE-15 2" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
    EA613GE-16 2・1/8" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
    EA613GE-17 2・3/16" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
    EA613GE-18 2・1/4" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
    EA613GE-19 2・5/16" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
    EA613GE-20 2・3/8" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
    EA613GE-22 2・9/16" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
    EA613GE-24 2・3/4" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
    EA613GE-25 2・7/8" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
    EA613GE-26 2・15/16" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
    EA613GE-28 3・1/8" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 単位(mm)
    • エスコ便利カタログ484ページ
    • エスコ便利カタログ485ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top