すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA613XG-0

品名 : 16- 22mm/2.5m 自在フックレンチ(ピン型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質スチール(ニッケルメッキ)ナット外径16~22mm
ピン径2.5mm全長135mm
重量50g
ピン型
販売価格

5,940(税抜)/ 6,534円(税込)

カタログ価格

5,940円(税抜)/6,534円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 11:44現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA613XC-21
    バリエーション一覧
    EA613XG-0 16- 22mm/2.5m 自在フックレンチ(ピン型)
    EA613XG-1A 22- 35mm/3.0m 自在フックレンチ(ピン型)
    EA613XG-2A 35- 60mm/4.0m 自在フックレンチ(ピン型)
    EA613XG-3A 60- 90mm/5.5m 自在フックレンチ(ピン型)
    EA613XG-4A 95-155mm/6.0m 自在フックレンチ(ピン型)
    EA613XG-5A 165-230mm/ 10m 自在フックレンチ(ピン型)
    ウェブカタログ画像
    • メッキの種類

    資料

    RoHS
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top